ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0014FS GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO F/ - SJ0014FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Termoretrazione
Materiale isolante - Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 14
Confezione
1 PZ
EAN
8053323902676
Codice prodotto
ETLSJ0014FS
Cod. produttore
SJ0014FS
Produttore
ETL
Tipologia:
Termoretrazione
Materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore:
1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
14
Con conduttore di protezione:
no
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Capicorda a pressione/ a crimpare


