pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLRBS240 GUAINA TERMORESTRINGENTE 24/8 ARANCIONE - RBS240

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 24 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052211710560

Codice prodotto

ETLRBS240

Cod. produttore

RBS240

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

24 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

Arancione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

4 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

16...50 mm²

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in dispenser a basso spessore poliolefina reticolata 3:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV di cavi con diametro 24-8mm. Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici. Special Edition di colore arancione