ETELEC ITALIA SPA - ETLRB6016 GUAINA TERMORESTRINGENTE 1.6/0.8 BLU BOX - RB6016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680152
Codice prodotto
ETLRB6016
Cod. produttore
RB6016
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no