ETELEC ITALIA SPA - ETLRB0254 GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7 NERA - RB0254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8053323907107
Codice prodotto
ETLRB0254
Cod. produttore
RB0254
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
150...240 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
4 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no