pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT9102 GUAINA TERMORESTRINGENTE 102/51 WH. BOBI - GT9102

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 102 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 15 M

EAN

8033501687960

Codice prodotto

ETLGT9102

Cod. produttore

GT9102

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

102 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

51 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in bobina a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici