pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7006 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 6/ - GT7006

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7006 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 6/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501685041

Codice prodotto

ETLGT7006

Cod. produttore

GT7006

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

1...10 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti flessibili resistenti all?umidita' poliolefina reticolata con sigillante in barre da 1,2 metri per l'isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici con forte variazione di diametro, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione