ETELEC ITALIA SPA - ETLGT6016 GUAINA TERMORESTRINGENTE 1.6/0.8 BLU BOB - GT6016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Confezione
300 M
EAN
8033501688783
Codice prodotto
ETLGT6016
Cod. produttore
GT6016
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Lunghezza:
300 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no