ETELEC ITALIA SPA - ETLGT5048 GUAINA TERMORESTRINGENTE 4.8/2.4 VERDE B - GT5048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Confezione
150 M
EAN
8033501688196
Codice prodotto
ETLGT5048
Cod. produttore
GT5048
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
150 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no