pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50032 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 32/1 - GT50032

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50032 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 32/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 32 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685911

Codice prodotto

ETLGT50032

Cod. produttore

GT50032

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

32 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.5 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...250 °C

Sezione nominale:

70...240 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti per aree a rischio di incendio poliolefina reticolata ad alto spessore in barre da 1,5 metri. Le guaine GTRF sono idonee all?utilizzo su cavi di impianti di emergenza e sicurezza che richiedono isolamento elettrico e continuita' di servizio in aree a rischio di incendio. Adatta per l?utilizzo in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, in gallerie, metropolitane, edifici pubblici, centrali elettriche, e in aree a rischio di incendio.