pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31063 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 65/ - GT31063

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31063 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 65/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 63 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501685614

Codice prodotto

ETLGT31063

Cod. produttore

GT31063

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

63 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente in barre con sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero