pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30016 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 16/ - GT30016

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30016 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 16/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 16 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 10 M

EAN

8053323908852

Codice prodotto

ETLGT30016

Cod. produttore

GT30016

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

16 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

40 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

10...35 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in bobina a medio spessore poliolefina reticolata 3:1 per l'isolamento elettrico di conduttori, cavi ed accessori di bassa tensione fino a 0,6/1kV, sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi, accessori e componenti di bassa e Media Tensione, idonea per l?utilizzo in condizioni climatiche gravose ed in ambienti inquinati