ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30010 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 10/ - GT30010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 10 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Confezione
10 M
EAN
8033501685829
Codice prodotto
ETLGT30010
Cod. produttore
GT30010
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
10 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
2.5...25 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
40 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no