ETELEC ITALIA SPA - ETLGT2102 GUAINA TERMORESTRINGENTE 102/51 RED BOBI - GT2102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 102 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm
Confezione
15 M
EAN
8033501688387
Codice prodotto
ETLGT2102
Cod. produttore
GT2102
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
102 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
51 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.4 mm
Lunghezza:
15 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no