pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1203 GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7 G/V 1 - GT1203

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501682279

Codice prodotto

ETLGT1203

Cod. produttore

GT1203

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in barre a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA