ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1183 GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7 GRIGI - GT1183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8058774260672
Codice prodotto
ETLGT1183
Cod. produttore
GT1183
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA