ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1160 GUAINA TERMORESTRINGENTE 9.5/4.8 GIALLO - GT1160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8033501681845
Codice prodotto
ETLGT1160
Cod. produttore
GT1160
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


