pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1133 GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7 BIANC - GT1133

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033501681579

Codice prodotto

ETLGT1133

Cod. produttore

GT1133

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA