pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1116 GUAINA TERMORESTRINGENTE 2.4/1.2 RED 1M - GT1116

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8058774260009

Codice prodotto

ETLGT1116

Cod. produttore

GT1116

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA