ETELEC ITALIA SPA - ETLGSA0 GUSCIO PER GIUNTI LINEA SIZE 0 190 X 45 - GSA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Tipologia - Resina di colata
Materiale isolante - Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 4
Confezione
20 PZ
EAN
8058774264335
Codice prodotto
ETLGSA0
Cod. produttore
GSA0
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Tipologia:
Resina di colata
Materiale isolante:
Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
1.5...10 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza
Senza alogeni:
no


