pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGPP275011 GIUNTI PREISOLATI ENEL MATRICOLA 275011 - GPP275011

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGPP275011 GIUNTI PREISOLATI ENEL MATRICOLA 275011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Retrazione ibrida

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 4...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323909972

Codice prodotto

ETLGPP275011

Cod. produttore

GPP275011

Produttore

ETL

Tipologia:

Retrazione ibrida

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

4...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunti preisolati per connessioni di bassa tensione per cavo autoportante precordato (matricola ENEL 275011), con conduttori in alluminio o rame e tensione nominale 0,6/1kV. Dotati di anelli di tenuta isolanti con colore differenziato per ogni sezione dicavo e caratterizzati da un?elevata tenuta dielettrica in acqua. Forniti in corredo preassemblato conforme alle specifiche ENEL.