ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36100 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 100/40 36KV BOB - GP36100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 100 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 40 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete spessa
Confezione
15 M
EAN
8052211712151
Codice prodotto
ETLGP36100
Cod. produttore
GP36100
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
100 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
40 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
3.5 mm
Temperatura d'esercizio:
40...100 °C
Sezione nominale:
0...999 mm²
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no