pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4240C GBT-4240 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 95-2 - GB4240C

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4240C GBT-4240 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 95-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263789

Codice prodotto

ETLGB4240C

Cod. produttore

GB4240C

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Connettore a vite con testa tranciabile

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari