ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3007 GN-RF-A-4/150 GIUNTO FR+ARM 4X 70-150 MM - GB3007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Tipologia - Termoretrazione
Materiale isolante - Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686055
Codice prodotto
ETLGB3007
Cod. produttore
GB3007
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Tipologia:
Termoretrazione
Materiale isolante:
Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
70...150 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza
Senza alogeni:
sì