pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3002 GN-RF-4/50 GIUNTO FIRE RESIST. 4X25-50 M - GB3002

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 25...50 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501686000

Codice prodotto

ETLGB3002

Cod. produttore

GB3002

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

25...50 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

sì

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari