ETELEC ITALIA SPA - ETL002527073 GIUNZ.GT-14 GB-4160 - 002527073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante - Carta/plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 5
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058774263499
Codice prodotto
ETL002527073
Cod. produttore
002527073
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante:
Carta/plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
0...0 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza
Senza alogeni:
no


