ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31140 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 140 - GT31140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 140 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 42 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685669
Codice prodotto
ETLGT31140
Cod. produttore
GT31140
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
140 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
42 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no