pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT3010 GUAINA TERMORESTRINGENTE 10/5 G/V BOBINA - GT3010

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 10 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8033501687922

Codice prodotto

ETLGT3010

Cod. produttore

GT3010

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

10 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in bobina a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici