ETELEC ITALIA SPA - ETLGT3008 GUAINA TERMORESTRINGENTE 8/4 G/V BOBINA - GT3008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Colore - Verde-giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
75 M
EAN
8033501687939
Codice prodotto
ETLGT3008
Cod. produttore
GT3008
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Colore:
Verde-giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no