ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30075 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 75/ - GT30075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 75 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 22 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
5 M
EAN
8033712904665
Codice prodotto
ETLGT30075
Cod. produttore
GT30075
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
75 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
22 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no