ELKRON - EKO80SC1300123 SCHEDA CONNESSIONI CENTR.EVAC - 80SC1300123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con scatola - no
Tipo di montaggio - Altro
Con alimentatore - no
Tensione di alimentazione - 24 V
Tensione d'esercizio - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447724
Codice prodotto
EKO80SC1300123
Cod. produttore
80SC1300123
Produttore
GLT
Con scatola:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
24 V
Tensione d'esercizio:
24 V
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Larghezza:
130 mm
Altezza:
115 mm


