ELKRON - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA - 80PS9400123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con scatola - no
Tipo di montaggio - Struttura
Con alimentatore - no
Tensione di alimentazione - 240 V
Tensione d'esercizio - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447762
Codice prodotto
EKO80PS9400123
Cod. produttore
80PS9400123
Produttore
GLT
Con scatola:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
240 V
Tensione d'esercizio:
24 V
Tensione d'uscita:
24 V
Corrente d'uscita max.:
0.5 A
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
71 mm
Profondità:
30 mm