ELKRON - EKO80PL2400123 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO - 80PL2400123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con scatola - no
Tipo di montaggio - Struttura
Con alimentatore - no
Tensione di alimentazione - 24 V
Tensione d'esercizio - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447779
Codice prodotto
EKO80PL2400123
Cod. produttore
80PL2400123
Produttore
GLT
Con scatola:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Con alimentatore:
no
Tensione di alimentazione:
24 V
Tensione d'esercizio:
24 V
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
203 mm


