ELKRON - EKO80AT8400123 PROIETTORE DI SUONO MONOD.20W - 80AT8400123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con scatola - no
Tipo di montaggio - Struttura
Con alimentatore - sì
Tensione di alimentazione - 100 V
Tensione d'esercizio - 100 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034034447601
Codice prodotto
EKO80AT8400123
Cod. produttore
80AT8400123
Produttore
GLT
Con scatola:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Con alimentatore:
sì
Tensione di alimentazione:
100 V
Tensione d'esercizio:
100 V
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Larghezza:
180 mm
Profondità:
260 mm


