pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS4-15 SONDA TIRAFILI IN NYLON D4 - 15 M - ECS4-15

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8032636768780

Codice prodotto

ETNECS4-15

Cod. produttore

ECS4-15

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Neutro

Raccordo filettato:

no

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

500 kg

Diametro testa guida cavo:

5 mm

Tipo di supporto:

Senza

SONDE TIRAFILI Ø4 mm - 15 m