pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGFN440/B300 DIFF.PURO AEG FN 4P 40A 300MA B 4M - FN440/B300

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542575450

Codice prodotto

AEGFN440/B300

Cod. produttore

FN440/B300

Produttore

ETT

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO FN CLASSE B 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 25A A 63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110-253V (170-253V PER 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 440VAC, CLASSE B, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A, FREQUENZA 50/60HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+70°C FINO A 32A, -25...+65°C PER 40A, -25...+50°C PER 60A, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40...+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON DOPPIO TERMINALE PòIN E GABBIA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/16MM2 FLESSIBILE, 1...25MM2 RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (3,6NM MASSIMO), COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, FUNZIONE DI AUTOANALISI DELLE CORRENTI IN DC, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI