pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGFN425/B30 DIFF.PURO AEG FN 4P 25A 30MA B 4M - FN425/B30

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542559054

Codice prodotto

AEGFN425/B30

Cod. produttore

FN425/B30

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO FN CLASSE B 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 25A A 63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110-253V (170-253V PER 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 440VAC, CLASSE B, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A, FREQUENZA 50/60HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+70°C FINO A 32A, -25...+65°C PER 40A, -25...+50°C PER 60A, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40...+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON DOPPIO TERMINALE PòIN E GABBIA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/16MM2 FLESSIBILE, 1...25MM2 RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (3,6NM MASSIMO), COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, FUNZIONE DI AUTOANALISI DELLE CORRENTI IN DC, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI