pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGFN4100/AC500 DIFF.PURO AEG FN 4P 100A 500MA AC 4M - FN4100/AC500

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542546559

Codice prodotto

AEGFN4100/AC500

Cod. produttore

FN4100/AC500

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Potenza dissipata:

32.8 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO FN 80-100 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 80A A 100A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110/253V (170/253V PER 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 440VAC, CLASSE AC/A/A-S/A-SI, SOGLIA D'INTERVENTO 30/100/300/500/1000mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50/60HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON TERMINALE A GABBIA SINGOLA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (4,5NM MASSIMO), COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI