ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI25/300-2 DIFF.ELFA ESHFI 25A 2P 300MA AS 604421 - ESHFI25/300-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
6 PZ
EAN
5413656044215
Codice prodotto
AEGESHFI25/300-2
Cod. produttore
ESHFI25/300-2
Produttore
ETT
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
50 mm