pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI80/030-4 DIFF. EHBFI 80A 4P 30MA CLASSE B 561202 - EHBFI80/030-4

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI80/030-4 DIFF. EHBFI 80A 4P 30MA CLASSE B 561202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815603167

Codice prodotto

AEGEHBFI80/030-4

Cod. produttore

EHBFI80/030-4

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

80 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

400 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

44 mm