pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/300-4 DIFF. EHBFI 40A 4P 300MA CLASSE B 561204 - EHBFI40/300-4

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/300-4 DIFF. EHBFI 40A 4P 300MA CLASSE B 561204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.0003 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815603105

Codice prodotto

AEGEHBFI40/300-4

Cod. produttore

EHBFI40/300-4

Produttore

ETT

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

0.0003 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

B

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

44 mm