pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF. EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B 561203 - EHBFI25/300-4

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF. EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B 561203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.0003 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815612039

Codice prodotto

AEGEHBFI25/300-4

Cod. produttore

EHBFI25/300-4

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0.0003 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

400 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

44 mm

Interruttore differenziale puro serie EHBFI - Classe B. 4 Poli- 4 Moduli.