pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI63/030-4 DIFF.ELFA EFI 63A 4P 30MA AC 604525 - EFI63/030-4

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5413656045250

Codice prodotto

AEGEFI63/030-4

Cod. produttore

EFI63/030-4

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 63 A. Classe AC.