pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/030-2 DIFF.ELFA EFI 40A 2P 30MA AC 604448 - EFI40/030-2

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5413656071310

Codice prodotto

AEGEFI40/030-2

Cod. produttore

EFI40/030-2

Produttore

ETT

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe AC.