ELETTRA SRL AEG - AEGEFI25/030-4 DIFF.ELFA EFI 25A 4P 30MA AC 604523 - EFI25/030-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
3 PZ
EAN
5413656045236
Codice prodotto
AEGEFI25/030-4
Cod. produttore
EFI25/030-4
Produttore
ETT
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
50 mm