pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBHFI40/030-2 DIFF.ELFA BHFI 40A 2P 30MA A 684158 - BHFI40/030-2

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBHFI40/030-2 DIFF.ELFA BHFI 40A 2P 30MA A 684158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5413656841586

Codice prodotto

AEGBHFI40/030-2

Cod. produttore

BHFI40/030-2

Produttore

ETT

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Resistenza a corrente impulsiva:

0.5 kA

Frequenza:

50/60 Hz

Interruttore differenziale salvavita puro AEG Elfa BFI 40A 2P 30mA AC. Potenza dissipata (W) 4,66. Tensione nominale AC (V) 230. Tensione di impiego min-max AC (V) 115/265. Frequenza (Hz) 50/60. Potere di chiusura e interruz. differenz. IDm (A) 500. Corrente condiz. di cortocirc. differenz. Idc (A) 6000. Adatto al sezionamento secondo EN 60947-2 NO. Temperatura di impiego (°C) -5/+60. Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70. Omologazioni KEMA, IMQ. Temperatura di riferimento (°C) 30.