ELETTRA SRL AEG - AEGBHFI25/030-2 DIFF.ELFA BHFI 25A 2P 30MA A 684151 - BHFI25/030-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Numero moduli DIN - 2
Confezione
6 PZ
EAN
5413656841517
Codice prodotto
AEGBHFI25/030-2
Cod. produttore
BHFI25/030-2
Produttore
ETT
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Numero moduli DIN:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm