ELETTRA SRL AEG - AEGBFI25/030-2 DIFF.ELFA BFI 25A 2P 30MA AC 607112 - BFI25/030-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
6 PZ
EAN
5413656071129
Codice prodotto
AEGBFI25/030-2
Cod. produttore
BFI25/030-2
Produttore
ETT
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
50 mm
Interruttore differenziale puro AEG Elfa Serie BFI 25A 2P 30mA classe AC.


