pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40 - 8702264

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650870889

Codice prodotto

ITP8702264

Cod. produttore

8702264

Produttore

ITP

Tipologia:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

8 mm

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per diametro vite:

5...5 mm

Con vite:

sì

Con bordo:

sì

Profondità di foratura:

55 mm

•Versione: Tassello con collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.• Materiale: Tassello in poliammide 6. Vite in acciaio zincocromato.• Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. • Indicazioni:Fissaggi professionali.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT