ELEMATIC SPIT - ITP565966 TASSELLO T6 PA 6 8X40 - 565966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Profondità di foratura - 55 mm
Adatto per diametro vite - 4.5...6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016650885289
Codice prodotto
ITP565966
Cod. produttore
565966
Produttore
ITP
Lunghezza:
40 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Profondità di foratura:
55 mm
Adatto per diametro vite:
4.5...6 mm







