ELEMATIC SPIT - ITP565964 TASSELLO T6 PA 6 5X25 - 565964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Diametro di foratura - 5 mm
Profondità di foratura - 35 mm
Adatto per diametro vite - 3...4 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8016650885265
Codice prodotto
ITP565964
Cod. produttore
565964
Produttore
ITP
Lunghezza:
25 mm
Diametro di foratura:
5 mm
Profondità di foratura:
35 mm
Adatto per diametro vite:
3...4 mm


